Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF ZW 65X72

Accessoires de palier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :ZW 65X72
Rubix :0301-4013476
Fabricant :30499
EAN :7316570246858
RONDELLE ENTRETOISE ZW 65X72 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RONDELLE ENTRETOISE ZW 65X72 SKF


Corps de palier et accessoires du corps de palier Accessoires
Les rondelles-entretoises SKF du type ZW permettent la relubrification de roulements ouverts avec des rondelles d’étanchéité de type Z des deux côtés. L’utilisation d’un jeu de rondelles-entretoises permet de ménager un passage libre pour la graisse. Le jeu se compose de deux rondelles, une à installer dans l'alésage du logement et une à installer sur l’arbre. Ces rondelles-logement et rondelles-arbre sont commandées séparément.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur2 mm
Epaisseur2 mm
91,25 € HT
/ 25 unités
109,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours