Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 215

Contreplaques sphériques

Voir les informations techniques

Références

SKF :U 215
Rubix :0301-1357242
Fabricant :28168
EAN :7316577662637
CONTREPLAQUE U 215 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur92 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE U 215 SKF


Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur92 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur9,5 mm
Epaisseur9,5 mm
95,83 € HT
/ unité
115,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours