Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF ZW 20X28
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :ZW 20X28
Rubix :0301-4013465
Fabricant :30488
EAN :7316570143782


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 2 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ENTRETOISE ZW 20X28 SKF
Corps de palier et accessoires du corps de palier Accessoires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 2 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,11 € HT
/ unité
2,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours