Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 200-005
Pack de cales d'epaisseur
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TMAS 200-005
Rubix :0301-1511059
EAN :7316570789263
Détails articles : PACK DE CALES D'EPAISSEUR 1 PACK = 10 CALES D EPAISSEUR
Les SKF Machinery Shims sont utilisés pour ajuster facilement et de manière fiable la hauteur d'une machine. Des cales de haute qualité permettent des réglages de hauteur précis et durables qui font gagner du temps et contribuent à un fonctionnement fiable de la machine. Les cales sont fournies en packs de 10 et peuvent être utilisées pour réapprovisionner les SKF Machinery Shim kits (assortiments de cales de différentes tailles et épaisseurs).
Points forts
- Faciles à installer et à retirer
- Tolérances étroites pour des réglages précis
- Entièrement ébavurées
- L'épaisseur et les dimensions sont clairement indiquées sur la cale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,42 € HT
/ unité
156,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours