Rondelle de compensation / entretoise de palier INA WS81230
Rondelle-arbre
Voir les informations techniquesRéférences
INA :WS81230
Rubix :0269-1007532
Fabricant :0000270650000
EAN :4012802423976


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 212 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81230 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 212 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
| Epaisseur | 14,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,99 € HT
/ unité
686,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours