Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF ZW 30X37
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :ZW 30X37
Rubix :0301-4013468
Fabricant :30491
EAN :7316570743883


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 2 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ENTRETOISE ZW 30X37 SKF
Corps de palier et accessoires du corps de palier Accessoires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 2 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,25 € HT
/ 25 unités
85,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours