Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 306
Contreplaques sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :U 306
Rubix :0301-1357228
Fabricant :28179
EAN :7316577009364


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE U 306 SKF
Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Epaisseur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,67 € HT
/ unité
56,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours