Etanchéité / obturateur SKF Z 211

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :Z 211
Rubix :0301-4013446
Fabricant :30428
EAN :7316570231113
RONDELLE D'ETANCHEITE Z 211 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF

Résumé technique

Typerondelle d'etancheite z 211 20 unites = 1 bte ue20 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 211 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF


Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.

Informations techniques


Attributs
Typerondelle d'etancheite z 211 20 unites = 1 bte ue20 skf
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur7 mm
Matièreacier
414,60 HT
/ 20 unités
497,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours