Élément de fixation et d'attache SKF FRB 13.5/200

Accessoires de palier

Voir les informations techniques
Références
SKF :FRB 13.5/200
Rubix :0301-1014489
Fabricant :6067
EAN :7316577017536
BAGUE D'ARRET FRB 13.5 /200 SKF
Résumé technique
Typebague d'arret frb 13.5 /200 skf
Diamètre intérieur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 13.5 /200 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 13.5 /200 skf
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur13,5 mm
Matièreacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,73 HT
/ unité
32,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h