Etanchéité / obturateur SKF ASNH 524-620

Accessoires de palier

Voir les informations techniques
Références
SKF :ASNH 524-620
Rubix :0301-1020550
Fabricant :626
EAN :7316577051691
DISQUE D'OBTURATION ASNH 524-620 SKF
Résumé technique
Typedisque d'obturation asnh 524-620 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 524-620 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.

Applications

Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.

Informations techniques


Attributs
Typedisque d'obturation asnh 524-620 skf
Diamètre extérieur168,6 mm
Largeur6,5 mm
Sérieasnh
Matièrematériau synthétique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 HT
/ unité
30,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h