Etanchéité / obturateur SKF TSN 515 S

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 515 S
Rubix :0301-1021925
Fabricant :95865
EAN :7316570580730
POCHETTE DE JOINTS TSN 515 S POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF

Résumé technique

Typepochette de joints tsn 515 s pochette 4 demi-lunes skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 515 S POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF


Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typepochette de joints tsn 515 s pochette 4 demi-lunes skf
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur93 mm
Largeur19 mm
120,61 HT
/ sachet
144,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours