Références
SKF :Z 207 F
Rubix :0301-4013440
Fabricant :30420
EAN :7316571114323


Résumé technique
| Type | rondelle d'etancheite z 207 f 10 unites = 1 bte ue10 skf |
|---|
Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 207 F 10 UNITES = 1 BTE UE10 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'etancheite z 207 f 10 unites = 1 bte ue10 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Série | z |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,36 € HT
/ unité
20,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours