Etanchéité / obturateur SKF TS 44

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TS 44
Rubix :0301-1020449
Fabricant :27725
EAN :7316577016881
CHICANE DE PALIER TS 44 SKF

Résumé technique

Typechicane de palier ts 44 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHICANE DE PALIER TS 44 SKF


Joint à labyrinthe pour grands paliers à semelle SNL
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typechicane de palier ts 44 skf
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur235 mm
Largeur42 mm
Sériets
Matièreplastique
232,47 € HT
/ unité
278,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h