Etanchéité / obturateur SNR SC.524.SV
Joints pour palier en 2 parties
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.524.SV
Rubix :0302-1099768
EAN :3413520646769

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 524 SV POUR PALIER SNC SNR
Points forts
•Palier fendu pour roulements sur manchon adaptateur, en fonte grise, pour lubrification à la graisse
Carter de roulement SN fendu en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Carter de roulement SN fendu en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 110 mm |
| Largeur | 12,8 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc500sv |
| Matière | nbr (caoutchouc nitrile) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,58 € HT
/ unité
49,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours