Etanchéité / obturateur SNR PF208

Logement de palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :PF208
Rubix :0302-1025348
EAN :3413529577453
FLASQUE PF 208 (LA PAIRE) EX 80MSA SNR

Résumé technique

Typeflasque pf 208 (la paire) ex 80msa snr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FLASQUE PF 208 (LA PAIRE) EX 80MSA SNR


Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION: 13,5 mm; ENTRE-AXE DE FIXATION: 119 mm; HAUTEUR HORS TOUT: 147,8 mm; LARGEUR HORS TOUT: 147,8 mm; MATIERE DU CORPS: FONTE; TYPE: A APPLIQUE;

Informations techniques


Attributs
Typeflasque pf 208 (la paire) ex 80msa snr
Sériepf200
Matièretôle d'acier
30,25 € HT
/ paire
36,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours