Etanchéité / obturateur SKF ETS 40

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :ETS 40
Rubix :0301-1020522
Fabricant :5021
EAN :7316577060785
COUVERCLE DE PALIER ETS 40 SKF

Résumé technique

Typecouvercle de palier ets 40 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUVERCLE DE PALIER ETS 40 SKF


Couvercle d'extrémité avec joint torique pour le boîtier de roulement.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en acier, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 34 à 96. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques, est robuste et supporte des températures de fonctionnement élevées. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle de palier ets 40 skf
Diamètre extérieur216 mm
Largeur21 mm
Sérieets
188,82 € HT
/ unité
226,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours