Références
NSK :G526-KIT+J
Rubix :0294-1243858
EAN :00029176803109

Détails articles : JOINT DOUBLE LEVRES G 526 4 DEMI-JOINTS NSK
Joint double lèvres type G prévu pour une vitesse de maxi de 5m/s adapté pour le déplacement axial (vendu par kit de 4 demi-joints).
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 115 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Série | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,29 € HT
/ sachet
68,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
