Etanchéité / obturateur SKF ECW 206

Accessoires de palier complet

Voir les informations techniques

Références

SKF :ECW 206
Rubix :0301-1305840
Fabricant :438450
EAN :07316574850914
COUVERCLE DE PALIER ECW 206 SKF

Résumé technique

Typecouvercle de palier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUVERCLE DE PALIER ECW 206 SKF


In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle de palier
Diamètre intérieur64,4 mm
Diamètre extérieur66 mm
Largeur33,5 mm
Sérieecw
7,95 HT
/ unité
9,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours