Etanchéité / obturateur NTN 3AC10-1.15/16D1
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :3AC10-1.15/16D1
Rubix :0281-1374139
EAN :4547359793758

Détails articles : ROULEMENT PALIER 3AC10-115/16D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Type | roulement palier |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 49,225 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Série | 3ac00 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,93 € HT
/ unité
157,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours