Références
SKF :TS 56
Rubix :0301-1020452
Fabricant :27729
EAN :7316577016911

Détails articles : CHICANE DE PALIER TS 56 SKF
Joint à labyrinthe pour grands paliers à semelle SNL
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | chicane de palier ts 56 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 260 mm |
| Diamètre extérieur | 295 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Série | ts |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,14 € HT
/ unité
613,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours