Références
SKF :TK 524
Rubix :0301-1352564
EAN :7316576875007

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TK 524 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le joint Taconite est constitué de deux bagues (une fixe et une rotative) formant une chicane très étroite entre les deux bagues, qui empêche la pénétration de contaminants solides et liquides, même pendant les lavages haute pression. La bague à chicane rotative porte un joint V-ring qui assure l'étanchéité contre la bague à chicane fixe. Le joint V-ring empêche la pénétration de contaminants dans le palier et aide à éliminer la contamination et la graisse usée, par exemple lors de la relubrification du joint.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tk 524 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 110 mm |
| Diamètre extérieur | 201 mm |
| Largeur | 56,6 mm |
| Série | tk |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
756,80 € HT
/ unité
908,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours