Plate-forme roulante Guitel-Hervieu 20040.A01, Hauteur: 125 mm
Accessoire pour rouleur
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :20040.A01
Rubix :0184-7083985
Fabricant :20040.A01
EAN :3700385269456

Détails articles : ROULEUR ROULEAUX AC.40000KG
Rouleur acier pour fortes charges constitué d'une chaîne sans fin à gros rouleaux en acier trempé, roulant autour d'un noyau central entre 2 joues latérales crantées. Longueur 380 mm x largeur 168 mm x hauteur 125 mm. Charge 40 000 kg.
Points forts
Robuste, solution économique, pour très fortes charges.
Applications
Les rouleurs fortes charges sont utilisés pour déplacer au sol avec économie et sécurité, des charges lourdes et volumineuses telles que machines-outils, chaudières, réservoirs, transformateurs, etc.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 125 mm |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Largeur | 168 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 282,32 € HT
/ unité
1 538,78 € TTC
- Epuisé
