Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXS-AT16-X11
Accessoire pour MXS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-AT16-X11
Rubix :0338-2048987
EAN :3618036341201
Documents
Détails articles : SYSTEME AJUSTAGE AR MXS D.16- MXS-AT16-X11
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire mxs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,18 € HT
/ unité
86,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours