Composants pneumatiques - Accessoire SMC D5100
Chape arriere pour c95 dia. 100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D5100
Rubix :0338-2050356
Fabricant :D5100
EAN :3618036130768
Documents
Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER MP2 VERIN ISO D100 +AXE
La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Chape arriere pour c95 dia. 100
Informations techniques
Attributs
| Type | chape arriere pour c95 dia. 100 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,26 € HT
/ unité
66,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h