Composants pneumatiques - Accessoire SMC DS5100

Chape arrière

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :DS5100
Rubix :0338-2000468
Fabricant :DS5100
EAN :3618036128772
CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ACIER AB6 VERIN ISO D100 +AXE
Résumé technique
Typechape
Documents

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ACIER AB6 VERIN ISO D100 +AXE


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Chape arriêre

Informations techniques


Attributs
Typechape
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,49 HT
/ unité
112,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h