Granulés absorbants Spartex 897524, Conditionnement : Sac 20kg | Capacité d'absorption : 36 l | Contenance : 30 l

Absorbant

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :897524
Rubix :Z600-6237242
EAN :3660338498565
ABSORBANT MINERAL CALCINE 20 KG
Résumé technique
Conditionnementsac 20kg
Contenance30 l
Capacité d'absorption36 l
Documents

Détails articles : ABSORBANT MINERAL CALCINE 20 KG


Agent absorbant granulé naturellement actif utilisé dans un grand nombre d’applications.

Matériel granulé fin, de couleur marron clair et ayant un fort pouvoir d’absorption. Produit par l’activation thermique de l’attapulgite (calcination haute température).

CONFORME A LA NORME NFP98-190 POUR UNE UTILSATION SUR LES CHAUSSEES DES ROUTES ET AUTOROUTES DU RESEAU NATIONAL FRANCAIS

Applications Liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.) dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc…

 


 

Points forts

- Composition :

Attapulgite calcinée LVM 16/60

- Capacité d'absorption : Eau 120-150 %

Hydrocarbures 80-100 %

- Densité : 0,70 g/cm³

- Surface spécifique : 220 m²/g

- Perte au feu à 1000 °C : 10 %

- Point de fusion : > 1400 °C

- pH : 8

 

Composition chimique

- SiO₂ 49,71 %

- Al₂O₃ 4,87 %

- MgO 12,87 %

- CaO 4,43 %

- Fe₂O₃ 10,23 %

- Na₂O 0,08 %

- K₂O 0,32 %

- MnO 0,11 %

- K₂O 0,32 %

- TiO₂ 0,24 %

 

Avertissement

Le stockage et l'élimination des déchets contaminés doivent être conformes à la législation en vigueur.

 

Conditionnement

- Sac de 20 kg (30 L)

- Palette de 50 sacs

 

Applications

Tous types de liquides polluants, tels que les huiles, les graisses, les hydrocarbures légers, les solvants, les peintures, les produits chimiques.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementsac 20kg
Contenance30 l
Capacité d'absorption36 l
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,30 HT
/ sachet
48,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.