Granulés absorbants Compas 40L.MD.05X10, Conditionnement : Sac de 20 kg (40 litres environ) | Capacité d'absorption : 40 l | Contenance : 40 l
Sac Absorbant Diatomée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Compas :40L.MD.05X10
Rubix :6906-6061023

Documents
Détails articles : ABSORBANT MINERAL TERRE DIATOMEE MD 5X10 (SAC DE 40L/20KG)
ABSORBANT POUR LA MAINTENANCE ET LE NETTOYAGE DE SURFACE
Conforme à la norme NF P 98-190 : Absorbant destiné à un usage routier
Sac de 40 litres / 20 kg
Conforme à la norme NF P 98-190 : Absorbant destiné à un usage routier
Sac de 40 litres / 20 kg
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | sac de 20 kg (40 litres environ) |
|---|---|
| Contenance | 40 l |
| Capacité d'absorption | 40 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,76 € HT
/ sachet
56,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h