Granulés absorbants Compas 20K.AC.20X50, Conditionnement : Sac de 20kg | Contenance : 40 l
Absorbant végétal Attapulgite Calcinée Absonet AC 20 / 50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Compas :20K.AC.20X50
Rubix :6906-6070231
Documents
Détails articles : ABSORBANT ATTAPULGITE CALCINEE ABSONET 20X50 (SAC DE 20KG)
Absorbants granulés par sac de 20kg.
Application : Pour absorber des petits et moyens déversements, utilisation quotidienne.
Agréée Routes - Norme NF-P98190
Application : Pour absorber des petits et moyens déversements, utilisation quotidienne.
Agréée Routes - Norme NF-P98190
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | sac de 20kg |
|---|---|
| Contenance | 40 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,41 € HT
/ sachet
56,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
