Raccord coudé Parker 0109 08 10

Legris Coude mâle BSP 109 conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0109 08 10
Rubix :4439-2012322
Fabricant :0109 08 10
EAN :0820099099200
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/8 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrelaiton
Type109
Diamètre de filetage (pouce)r 1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/8 CO TUBE 8


Tube à filetage mâle raccord coude 90 degré. Disponible de 4 à 28 mm OD
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe à 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.028

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Type109
Diamètre de filetage (pouce)r 1/8 ''
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Diamètre extérieur du tube8 mm
9,29 € HT
/ unité
11,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h