Raccord coudé Parker 3602 14 00
Legris Coude égal 3602
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3602 14 00
Rubix :4439-2014716
Fabricant :3602 14 00
EAN :0820099275949

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE UNION JT VITON TUBE 14
Raccordement à un angle de 90 degrés de 2 tubes de diamètres égaux. Maintient le rayon de courbure du tube.
-construction solide et compact
-formes externes faciles à nettoyer
-les composants sont conformes à la norme de la FDA et au règlement de 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
-construction solide et compact
-formes externes faciles à nettoyer
-les composants sont conformes à la norme de la FDA et au règlement de 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.056
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.056
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 3602 |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Pression nominale | 30 bar |
| Pression | 30 bar |
| Série | lf 3600 |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
| Pression maxi de service | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,10 € HT
/ 5 unités
183,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours