Raccord coudé Parker 3306 10 08

Legris LF 3000 Raccord Push-In

Voir les informations techniques

Références

Parker :3306 10 08
Rubix :7826-2507589
Fabricant :3306 10 08
EAN :0820099266169
TE MULTIPLE AVEC TROUS DE FIXATION

Résumé technique

Détails articles : TE MULTIPLE AVEC TROUS DE FIXATION


Distribution d'air à l'aide de 6 tubes à un angle de 90° par rapport à la ligne d'alimentation. Peut être fixé en position à l'aide de 2 vis.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords multiples
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Té union
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.021

Informations techniques


Attributs
Type3306
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Pression nominale20 bar
Pression20 bar
Sérielf 3000®
Diamètre extérieur du tube10 mm
Pression maxi de service20 bar
174,25 € HT
/ 5 unités
209,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours