Clé mâle coudée Facom 89.6, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 51 mm | Finition: Brunie
89 - Clés mâles courtes Torx®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :89.6
Rubix :0139-5001464
EAN :3148511267448



Documents
Détails articles : CLE MALE COURTE TORX 6 - 89.6 - (UC5)
Répondant aux exigences du cahier des charges Torx®, ces clés mâles courtes de la série 89 couvrent onze tailles, du T6 au T55. Facom garantit l'ensemble de la gamme à vie, avec échange immédiat en cas de casse ou de défaut.
Caractéristiques :
La série 89 de Facom se compose de clés mâles courtes à profil Torx®, conformes aux spécifications Torx®. Le traitement de surface bruni limite la réflexion lumineuse et protège l'acier contre la corrosion superficielle. La forme courte facilite l'accès dans les espaces restreints, tandis que le côté long de chaque clé permet d'augmenter le bras de levier lorsque le dégagement le permet. La gamme couvre onze dimensions, de la taille T6 à la taille T55, pour s'adapter à une large variété de visseries.
Spécifications :
- Plage de tailles : T6 à T55 (11 références).
- Présentation : brunie.
- Poids : de 3 g à 70 g.
Détail des dimensions :
- 89.6 (T6) : ø 1,650 mm, 18,00 x 51 mm
- 89.8 (T8) : ø 2,30 mm, 18,00 x 51,5 mm
- 89.10 (T10) : ø 2,720 mm, 19,50 x 53 mm
- 89.15 (T15) : ø 3,260 mm, 21,50 x 57 mm
- 89.20 (T20) : ø 3,840 mm, 24,00 x 61 mm
- 89.25 (T25) : ø 4,40 mm, 25,50 x 63,5 mm
- 89.30 (T30) : ø 5,490 mm, 30,00 x 76 mm
- 89.40 (T40) : ø 6,60 mm, 34,00 x 83,5 mm
- 89.45 (T45) : ø 7,70 mm, 37,00 x 88,5 mm
- 89.50 (T50) : ø 8,790 mm, 41,00 x 106 mm
- 89.55 (T55) : ø 11,170 mm, 48,00 x 121 mm
Normes :
- ISO 2936 : norme internationale définissant les dimensions et tolérances des clés pour vis à six pans creux et vis Torx®, garantissant la compatibilité et l'interchangeabilité des outils.
- Conformité Torx® : la gamme 89S respecte les spécifications du profil Torx® d'origine, assurant un engagement précis dans l'empreinte et limitant le risque d'arrachement.
Caractéristiques :
La série 89 de Facom se compose de clés mâles courtes à profil Torx®, conformes aux spécifications Torx®. Le traitement de surface bruni limite la réflexion lumineuse et protège l'acier contre la corrosion superficielle. La forme courte facilite l'accès dans les espaces restreints, tandis que le côté long de chaque clé permet d'augmenter le bras de levier lorsque le dégagement le permet. La gamme couvre onze dimensions, de la taille T6 à la taille T55, pour s'adapter à une large variété de visseries.
Spécifications :
- Plage de tailles : T6 à T55 (11 références).
- Présentation : brunie.
- Poids : de 3 g à 70 g.
Détail des dimensions :
- 89.6 (T6) : ø 1,650 mm, 18,00 x 51 mm
- 89.8 (T8) : ø 2,30 mm, 18,00 x 51,5 mm
- 89.10 (T10) : ø 2,720 mm, 19,50 x 53 mm
- 89.15 (T15) : ø 3,260 mm, 21,50 x 57 mm
- 89.20 (T20) : ø 3,840 mm, 24,00 x 61 mm
- 89.25 (T25) : ø 4,40 mm, 25,50 x 63,5 mm
- 89.30 (T30) : ø 5,490 mm, 30,00 x 76 mm
- 89.40 (T40) : ø 6,60 mm, 34,00 x 83,5 mm
- 89.45 (T45) : ø 7,70 mm, 37,00 x 88,5 mm
- 89.50 (T50) : ø 8,790 mm, 41,00 x 106 mm
- 89.55 (T55) : ø 11,170 mm, 48,00 x 121 mm
Normes :
- ISO 2936 : norme internationale définissant les dimensions et tolérances des clés pour vis à six pans creux et vis Torx®, garantissant la compatibilité et l'interchangeabilité des outils.
- Conformité Torx® : la gamme 89S respecte les spécifications du profil Torx® d'origine, assurant un engagement précis dans l'empreinte et limitant le risque d'arrachement.
Points forts
- Couverture complète de T6 à T55, permettant de traiter une grande variété de tailles de vis avec une seule gamme.
- Double usage possible par clé : le côté court facilite le travail en espace confiné, le côté long augmente le couple transmis.
- Protection contre la corrosion superficielle grâce au traitement bruni, adapté aux environnements d'atelier.
- Garantie à vie Facom avec échange en cas de casse ou de défaut, réduisant le coût de remplacement sur la durée.
- Double usage possible par clé : le côté court facilite le travail en espace confiné, le côté long augmente le couple transmis.
- Protection contre la corrosion superficielle grâce au traitement bruni, adapté aux environnements d'atelier.
- Garantie à vie Facom avec échange en cas de casse ou de défaut, réduisant le coût de remplacement sur la durée.
Applications
Les clés mâles courtes Torx® de la série 89 de Facom trouvent leur place dans de nombreux contextes industriels et techniques. Leur profil en étoile est particulièrement répandu dans l'assemblage et la maintenance de matériels électroniques, d'équipements électriques et de machines industrielles, où ce type de visserie contribue à réduire le glissement de l'outil. Dans le secteur automobile, ces clés interviennent lors du montage et du démontage de pièces mécaniques, de carrosserie ou d'habitacle faisant appel à des vis Torx®. Les métiers de la maintenance générale, de la chaudronnerie et de la serrurerie y recourent également pour des interventions sur structures métalliques. La forme courte se révèle particulièrement utile dans les zones à faible dégagement, comme les baies électriques, les châssis de machines ou les compartiments moteur.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Longueur | 51 mm |
| Finition | brunie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 € HT
/ unité
6,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
