Composition d'outils Wera 05104650001, Nombre d'éléments: 8
Composition d'outils Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104650001
Rubix :4727-5540878
Fabricant :05104650001
EAN :4013288111678
Documents
Détails articles : 846/8 JEU DEMBOUTS CONIQUES A CHANFREINER, 8 PIECES 1X 816 R
Points forts
Jeu d'embouts coniques à chanfreiner, 8 pièces, dans un robuste coffret plastique, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme à la norme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Avec porte-embouts haute qualité, ergonomique et équipé d'un aimant. Le mandrin à serrage Rapidaptor garantit un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,30 € HT
/ jeu
417,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours