Clé mâle coudée Facom 83.8AVSE, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 125 mm | Finition: Isolé

83.AVSE - Clés mâles coudées isolées 1000 Volts série VSE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :83.8AVSE
Rubix :0139-5001357
EAN :3148511246702
CLE MALE COUDEE ISOLEE 8MM 83.8AVSE

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte8
Longueur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE COUDEE ISOLEE 8MM 83.8AVSE


Les clés mâles coudées isolées Facom série VSE (83.AVSE) couvrent une plage d'hexagonaux de 3 mm à 12 mm pour répondre aux contraintes des environnements électriques. Leur fabrication en acier allié traité et leur isolation avec code couleur sécurité en font un outil fiable pour les travaux au voisinage de pièces sous tension.

Caractéristiques :
Les clés allen de la série 83.AVSE sont fabriquées dans un acier allié traité dont la résistance dépasse les seuils imposés par les normes en vigueur. L'isolation recouvre l'intégralité du bras court jusqu'à son extrémité, tandis que le bras long est équipé d'un embout de travail dégagé sur 12 mm uniquement. Un code couleur « sécurité » orange facilite l'identification immédiate de l'outil et contribue à la gestion visuelle du poste de travail.

Spécifications :
- Taille d'empreinte hexagonale disponible : 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 mm
- Longueur côté long : 125,00 mm
- Longueur côté court (gainé à 100 %) : 85,00 mm
- Longueur l'embout de travail sans isolation : 12,00 mm
- Tension d'isolation : 1 000 V AC.
- Matériau : acier allié traité.
- Configuration : forme en L coudée.

Normes :
- EN 60900 : norme européenne définissant les prescriptions relatives aux outils à main utilisés sous tension jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.
- IEC 60900 : référentiel international de la Commission Électrotechnique Internationale établissant les mêmes critères de sécurité pour les outils isolés à main, assurant une reconnaissance mondiale de la conformité.
- ISO 2936 : norme internationale fixant les dimensions et tolérances des clés pour vis à six pans creux (allen/BTR), garantissant l'interchangeabilité et l'ajustement précis sur les visseries correspondantes.
- Label Origine France Garantie : certification indépendante attestant que le produit est fabriqué en France et que cette origine constitue sa caractéristique essentielle.

Points forts

- Sécurité électrique renforcée grâce à une isolation 1 000 V couvrant l'intégralité du bras court, sans zone métallique exposée sur cette branche.
- Identification rapide sur le poste par le code couleur sécurité orange vif, limitant les risques de confusion entre outils isolés et non isolés.
- Résistance mécanique supérieure aux seuils normatifs, issue du traitement de l'acier allié, ce qui réduit les risques de déformation sous couple.
- Large couverture dimensionnelle de 3 mm à 12 mm, permettant de couvrir la majorité des vis CHC avec une seule gamme.

Applications

Destinées aux interventions sur des équipements électriques ou au voisinage de pièces actives, là où l'utilisation d'un outil non protégé présente un risque de contact accidentel avec des parties sous tension. Les outils VDE trouvent leur place dans des environnements tels que les tableaux électriques basse tension, les armoires de commande industrielle, les groupes électrogènes, ou encore les équipements de conversion d'énergie. Les secteurs concernés couvrent notamment : la maintenance électrique industrielle, l'électrotechnique en production, l'installation et la mise en service de machines, ainsi que la maintenance dans les secteurs de l'énergie, des transports ferroviaires et de l'automobile.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte8
Longueur125 mm
Finitionisolé
21,78 HT
/ unité
26,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h