Clé mâle coudée Facom 82H.5/64, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 50 mm | Finition: Phosphate
82H - Clés mâles courtes en pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :82H.5/64
Rubix :0139-5001340
EAN :3148511234419




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5/64 |
| Longueur | 50 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE COURTE 5/64 82H.5/64 UC5
La gamme 82H regroupe des clés mâles courtes hexagonales, disponibles en 19 tailles impériales, de 3/64 à 7/8 inch. Fabriquées en acier au silicium avec une finition phosphate noir, elles bénéficient de la robustesse et de la garantie à vie Facom.
Caractéristiques :
La gamme 82H se présente sous la forme d'une clé en L courte adaptée aux opérations de serrage et de desserrage sur vis à empreinte hexagonale creuse. Cette géométrie compacte facilite le travail dans des zones à faible dégagement, là où une clé longue ne pourrait pas manœuvrer.
L'acier au silicium offre une bonne résistance mécanique face lors des serrages à couple élevé. La finition phosphate noir résulte d'un traitement de surface qui confère à l'acier une résistance accrue à l'oxydation.
Spécifications :
- Système d'unités des tailles : inch (impérial)
- Plage de tailles disponibles : 3/64 à 7/8 inch (19 références)
- Matériau : acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Inclinaison de la clé: 90°
- Forme : clé en L courte
- Garantie : à vie (par échange)
Dimensions par référence (A = largeur de tête, H = longueur côté court, L = longueur côté long)
- 82H.3/64 : A 3/64 inch ; H 12 mm ; L 38 mm
- 82H.1/16 : A 1/16 inch ; H 13 mm ; L 45 mm
- 82H.5/64 : A 5/64 inch ; H 16 mm ; L 50 mm
- 82H.3/32 : A 3/32 inch ; H 17 mm ; L 62 mm
- 82H.7/64 : A 7/64 inch ; H 18 mm ; L 60 mm
- 82H.1/8 : A 1/8 inch ; H 20 mm ; L 65 mm
- 82H.9/64 : A 9/64 inch ; H 22 mm ; L 66 mm
- 82H.5/32 : A 5/32 inch ; H 25 mm ; L 70 mm
- 82H.3/16 : A 3/16 inch ; H 28 mm ; L 80 mm
- 82H.7/32 : A 7/32 inch ; H 32 mm ; L 90 mm
- 82H.1/4 : A 1/4 inch ; H 32 mm ; L 90 mm
- 82H.5/16 : A 5/16 inch ; H 36 mm ; L 100 mm
- 82H.3/8 : A 3/8 inch ; H 40 mm ; L 112 mm
- 82H.7/16 : A 7/16 inch ; H 42 mm ; L 118 mm
- 82H.1/2 : A 1/2 inch ; H 45 mm ; L 125 mm
- 82H.9/16 : A 9/16 inch ; H 55 mm ; L 140 mm
- 82H.5/8 : A 5/8 inch ; H 60 mm ; L 160 mm
- 82H.3/4 : A 3/4 inch ; H 70 mm ; L 175 mm
- 82H.7/8 : A 7/8 inch ; H 80 mm ; L 200 mm
Normes :
- Label Origine France Garantie : certification indépendante attestant que le produit est fabriqué en France
Caractéristiques :
La gamme 82H se présente sous la forme d'une clé en L courte adaptée aux opérations de serrage et de desserrage sur vis à empreinte hexagonale creuse. Cette géométrie compacte facilite le travail dans des zones à faible dégagement, là où une clé longue ne pourrait pas manœuvrer.
L'acier au silicium offre une bonne résistance mécanique face lors des serrages à couple élevé. La finition phosphate noir résulte d'un traitement de surface qui confère à l'acier une résistance accrue à l'oxydation.
Spécifications :
- Système d'unités des tailles : inch (impérial)
- Plage de tailles disponibles : 3/64 à 7/8 inch (19 références)
- Matériau : acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Inclinaison de la clé: 90°
- Forme : clé en L courte
- Garantie : à vie (par échange)
Dimensions par référence (A = largeur de tête, H = longueur côté court, L = longueur côté long)
- 82H.3/64 : A 3/64 inch ; H 12 mm ; L 38 mm
- 82H.1/16 : A 1/16 inch ; H 13 mm ; L 45 mm
- 82H.5/64 : A 5/64 inch ; H 16 mm ; L 50 mm
- 82H.3/32 : A 3/32 inch ; H 17 mm ; L 62 mm
- 82H.7/64 : A 7/64 inch ; H 18 mm ; L 60 mm
- 82H.1/8 : A 1/8 inch ; H 20 mm ; L 65 mm
- 82H.9/64 : A 9/64 inch ; H 22 mm ; L 66 mm
- 82H.5/32 : A 5/32 inch ; H 25 mm ; L 70 mm
- 82H.3/16 : A 3/16 inch ; H 28 mm ; L 80 mm
- 82H.7/32 : A 7/32 inch ; H 32 mm ; L 90 mm
- 82H.1/4 : A 1/4 inch ; H 32 mm ; L 90 mm
- 82H.5/16 : A 5/16 inch ; H 36 mm ; L 100 mm
- 82H.3/8 : A 3/8 inch ; H 40 mm ; L 112 mm
- 82H.7/16 : A 7/16 inch ; H 42 mm ; L 118 mm
- 82H.1/2 : A 1/2 inch ; H 45 mm ; L 125 mm
- 82H.9/16 : A 9/16 inch ; H 55 mm ; L 140 mm
- 82H.5/8 : A 5/8 inch ; H 60 mm ; L 160 mm
- 82H.3/4 : A 3/4 inch ; H 70 mm ; L 175 mm
- 82H.7/8 : A 7/8 inch ; H 80 mm ; L 200 mm
Normes :
- Label Origine France Garantie : certification indépendante attestant que le produit est fabriqué en France
Points forts
- La tête à 90° est adaptée aux espaces où un alignement strict avec la vis est impossible
- Le traitement phosphate noir est résistant à la corrosion et limite les besoins d’entretien
- La garantie à vie avec échange sécurise l’investissement sur la durée
- La certification Origine France Garantie assure une traçabilité de fabrication pour les politiques d'achat qui privilégient les produits fabriqués en France
- Le traitement phosphate noir est résistant à la corrosion et limite les besoins d’entretien
- La garantie à vie avec échange sécurise l’investissement sur la durée
- La certification Origine France Garantie assure une traçabilité de fabrication pour les politiques d'achat qui privilégient les produits fabriqués en France
Applications
Cette gamme de clés coudées convient aux interventions sur tout équipement dont les assemblages sont au format inch : machines-outils d'origine américaine ou britannique, installations hydrauliques, équipements agroalimentaires ou compresseurs industriels intégrant des composants impériaux. Ces configurations se rencontrent dans des secteurs variés, notamment la maintenance industrielle, l'aéronautique légère, l'automobile de collection, la pétrochimie ou encore les travaux sur lignes de production mixtes (métrique et inch). La forme courte en L facilite le travail dans les zones à faible dégagement : intérieur de châssis, baies de raccordement, compartiments motorisés ou armoires électriques.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5/64 |
| Longueur | 50 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,44 € HT
/ unité
1,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h