Composition d'outils Wera 05003755001, Nombre d'éléments: 42

Composition d'outils Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05003755001
Rubix :4727-5541609
Fabricant :05003755001
EAN :4013288190994
8100 SA ALL-IN JEU CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 1/4, AVEC

Résumé technique

Nombre d'éléments42

Documents

Détails articles : 8100 SA ALL-IN JEU CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 1/4, AVEC


Points forts

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments42
754,34 € HT
/ jeu
905,21 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours