Composition d'outils Wera 05130110001, Nombre d'éléments: 20
Composition d'outils Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05130110001
Rubix :4727-5540825
Fabricant :05130110001
EAN :4013288205643
Documents
Détails articles : CLICK-TORQUE A 6 SET 1, 2,5-25 NM, 20 PIECES 1X CLE
Points forts
Clé dynamométrique à déclenchement au design Wera. Fabrication très résistante et haute précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage simple et sûr de la valeur. Le clic audible et ressenti facilite le réglage du couple désiré. Le mécanisme de déclenchement libère un clic franc, clairement audible et bien ressenti lors de l'atteinte du couple réglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Accompagné de nombreux accessoires pour une composition multi-usages. Composé de: Click-Torque A 6 ¼" 2,5 à 25 Nm, 6 douilles ¼", 11 embouts : 6 pans Hex-Plus, PH et TORX® ainsi que rallonge et adaptateur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 20 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
741,98 € HT
/ lot
890,38 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours