Composition d'outils Wera 05074738001
Composition d'outils Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05074738001
Rubix :4727-5540765
EAN :4013288112354
Documents
Détails articles : 7440/41 JEU DE TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES KRAFTFORM
Points forts
Jeu de tournevis dynamométriques Wera. Deux tournevis dynamométriques avec couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprenant un assortiment d'embouts, dans un robuste coffret haut de gamme.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,49 € HT
/ jeu
839,39 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours