Composition d'outils Wera 05051025001, Nombre d'éléments: 7
Composition d'outils Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051025001
Rubix :4727-5539903
Fabricant :05051025001
EAN :4013288098948
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 26 AVEC POCHETTE, 7 PIECES 1X 889/4
Points forts
Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : "main" et "machine". Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera. Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor. Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée pour le rangement des embouts. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage. Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière. La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale. Avec étui très pratique portable à la ceinture.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,48 € HT
/ lot
247,78 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours