Chaîne à rouleaux standard US Renold 60A1X10FT
60A-1 Chaîne à rouleaux simple 10FT en boîte
Voir les informations techniquesRéférences
Renold :60A1X10FT
Rubix :0241-1034516




Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE 60A1 ASA 60-1 A ROULEAUX
Le contrôle remarquable de Renold sur le contact entre les axes et les douilles garantit que la durée de vie de ses chaînes dépasse celle des autres marques. Par conséquent, le réglage de la chaîne est pratiquement inutile.
Chaînes haut de gamme : chaîne à rouleaux Renold Blue en boîte
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 12a-1 |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 25,3 mm |
| Charge de rupture min. | 31,3 kN |
| Hauteur de plaque | 17,5 mm |
| Type de plaque | rond |
| Longueur de chaîne | 3048 m |
| Chaîne | asa 60-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,15 € HT
/ 3,05 mètres
184,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h