Ruban adhésif de masquage Tesa 4309 50M 15MM BROWN, Longueur: 50 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Marron
4309 Ruban adhésif de masquage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4309 50M 15MM BROWN
Rubix :2251-8014817
Fabricant :04309-00010-01
EAN :4005800220517

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE PEINTURE CHAMOIS 04309 50 M X 15 MM CHA
Solution idéale pour les professionnels de la peinture au pistolet. Conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 120 °C, ce ruban de masquage garantit des résultats nets et précis sans décollement ni transfert de colle.
Caractéristiques :
Le ruban de masquage tesa® 4309 se distingue par sa souplesse exceptionnelle et sa forte adhésion. Son support papier finement crêpé lui confère une grande conformabilité, ce qui le rend idéal pour les surfaces courbes ou irrégulières. Il est parfaitement adapté aux travaux de masquage lors de la peinture au pistolet, y compris en cabine avec passage en étuve à 120 °C. Il présente une excellente résistance au ponçage humide, et les peintures à base d'eau ou de solvant adhèrent efficacement à son endos, évitant les coulures ou craquelures. Le ruban se déchire facilement à la main, se retire sans effort, sans résidu ni déchirure.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Contenu biosourcé (en poids) : 53 %.
- Épaisseur totale : 170 µm.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Résistance à la rupture : 47 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,5 N/cm.
- Résistance à la température (60 minutes) : 120 °C.
- Déchirable à la main : oui, très bon.
- Retrait facile après étuve : oui, sans trace.
Informations sur la marque :
tesa® est une marque mondiale reconnue dans le domaine des solutions adhésives industrielles. Avec plus de 125 ans d’expérience et une présence dans plus de 100 pays, tesa® fournit des produits innovants à haute performance pour l’automobile, l’électronique, le bâtiment, la logistique et bien d’autres secteurs. Forte d’un portefeuille de plus de 7 000 produits, la marque investit continuellement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions durables, efficaces et conformes aux exigences les plus strictes.
Caractéristiques :
Le ruban de masquage tesa® 4309 se distingue par sa souplesse exceptionnelle et sa forte adhésion. Son support papier finement crêpé lui confère une grande conformabilité, ce qui le rend idéal pour les surfaces courbes ou irrégulières. Il est parfaitement adapté aux travaux de masquage lors de la peinture au pistolet, y compris en cabine avec passage en étuve à 120 °C. Il présente une excellente résistance au ponçage humide, et les peintures à base d'eau ou de solvant adhèrent efficacement à son endos, évitant les coulures ou craquelures. Le ruban se déchire facilement à la main, se retire sans effort, sans résidu ni déchirure.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Contenu biosourcé (en poids) : 53 %.
- Épaisseur totale : 170 µm.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Résistance à la rupture : 47 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,5 N/cm.
- Résistance à la température (60 minutes) : 120 °C.
- Déchirable à la main : oui, très bon.
- Retrait facile après étuve : oui, sans trace.
Informations sur la marque :
tesa® est une marque mondiale reconnue dans le domaine des solutions adhésives industrielles. Avec plus de 125 ans d’expérience et une présence dans plus de 100 pays, tesa® fournit des produits innovants à haute performance pour l’automobile, l’électronique, le bâtiment, la logistique et bien d’autres secteurs. Forte d’un portefeuille de plus de 7 000 produits, la marque investit continuellement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions durables, efficaces et conformes aux exigences les plus strictes.
Points forts
- Excellente conformabilité sur surfaces irrégulières.
- Adhésion fiable sur divers supports (métal peint, verre, caoutchouc, chrome).
- Résistance thermique jusqu’à 120 °C.
- Déchirable à la main pour une application facile.
- Se retire proprement sans résidu ni déchirement.
- Compatible avec les peintures à base d’eau et de solvant.
- Résiste au ponçage humide.
- 53 % de matériaux biosourcés.
- Convient aux applications avec passage en étuve.
- Adhésion fiable sur divers supports (métal peint, verre, caoutchouc, chrome).
- Résistance thermique jusqu’à 120 °C.
- Déchirable à la main pour une application facile.
- Se retire proprement sans résidu ni déchirement.
- Compatible avec les peintures à base d’eau et de solvant.
- Résiste au ponçage humide.
- 53 % de matériaux biosourcés.
- Convient aux applications avec passage en étuve.
Applications
Le ruban de masquage tesa® 4309 est conçu pour les applications de peinture au pistolet en environnement professionnel. Il est utilisé dans les ateliers automobiles, les industries de finition métallique et tous les contextes où un masquage précis et propre est essentiel. Adapté aux surfaces telles que le métal peint, le verre, le chrome et le caoutchouc, il s’utilise aussi bien en masquage classique qu’en préparation avant étuve.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | marron |
| Epaisseur | 0,17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,60 € HT
/ 20 unités
115,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours