Pièce détachée masque de soudage 3M 891014

3M™ Speedglas™ protections, capuchons et parties tête

Voir les informations techniques

Références

3M :891014
Rubix :2771-6290062
Fabricant :7000044602
EAN :04046719753505
HOUSSES DE PROTECTION, COIFFES ET CAPES DE PROTECTION

Résumé technique

Typebande auto-agrippante pour protection de la tête (hook & loop), lot de 2

Détails articles : HOUSSES DE PROTECTION, COIFFES ET CAPES DE PROTECTION


Les protections, capuchons et parties tête 3M™ Speedglas™ offrent une protection renforcée pour les zones de la tête et du cou qui ne sont pas couvertes par l’équipement de protection standard 3M™ Speedglas™.

Points forts


• Les protections, capuchons et parties tête 3M™ Speedglas™ offrent une protection pour les zones de la tête et du cou qui ne sont pas couvertes par l’équipement de protection standard 3M™ Speedglas™.
• Protection renforcée pour le sommet du crâne, le cou/la nuque et/ou les oreilles lors de travaux de soudage ou de meulage intensifs
• Protège des rayons UV, des étincelles et des projections d’autres zones de la tête et du cou
• Les accessoires peuvent être facilement fixés aux masques de soudage 3M™ Speedglas™
• Pour le montage, la maintenance des installations, le meulage, les travaux sur machines, le meulage et le soudage
• Le contrôle régulier de l’équipement afin de détecter les pièces usées ou endommagées garantit un niveau maximal de sécurité et de confort

Informations techniques


Attributs
Typebande auto-agrippante pour protection de la tête (hook & loop), lot de 2
27,18 € HT
/ lot
32,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours