Pièce détachée masque de soudage 3M 613000
3M™ Speedglas™ Casque de soudage Plaques de visière de rectification intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :613000
Rubix :2771-6185292
Fabricant :7100190170
EAN :04054596643949
Documents
Détails articles : PROTECT. VISIERE ANTIBUEE 5/SAC RENFORCEE CASQUE SOUDAGE G5-01
La visière de meulage intérieure 3M™ Speedglas™ G5-01 est une pièce de rechange essentielle conçue pour offrir une protection optimale contre les projections et les rayures susceptibles d'affecter la visibilité et la sécurité du soudeur. Adaptée aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01, cette visière garantit une clarté visuelle maximale tout en assurant une résistance accrue aux conditions exigeantes des environnements de soudage et de meulage.
Caractéristiques :
Fabriquée en matériau haute résistance, cette visière de meulage intérieure protège efficacement contre les impacts et les particules projetées lors du meulage et des opérations de soudage. Sa transparence assure une excellente vision du poste de travail, améliorant ainsi la précision et la sécurité de l'utilisateur. Facile à installer, elle permet un remplacement rapide et efficace, garantissant un confort et une protection continus. Nettoyable avec un chiffon doux, elle conserve ses propriétés protectrices plus longtemps, réduisant ainsi la fréquence des remplacements.
Spécifications :
• Matériau : polycarbonate haute résistance
• Compatibilité : cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01
• Protection : contre les projections et les rayures
• Entretien : nettoyage recommandé avec un chiffon doux
• Durabilité : remplaçable en cas de rayures ou d'usure excessive
• Installation : facile et rapide
• Visibilité : clarté visuelle optimale
Normes :
• EN 166 : BT : protection individuelle de l’œil contre les impacts et les projections
Informations sur la marque :
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques :
Fabriquée en matériau haute résistance, cette visière de meulage intérieure protège efficacement contre les impacts et les particules projetées lors du meulage et des opérations de soudage. Sa transparence assure une excellente vision du poste de travail, améliorant ainsi la précision et la sécurité de l'utilisateur. Facile à installer, elle permet un remplacement rapide et efficace, garantissant un confort et une protection continus. Nettoyable avec un chiffon doux, elle conserve ses propriétés protectrices plus longtemps, réduisant ainsi la fréquence des remplacements.
Spécifications :
• Matériau : polycarbonate haute résistance
• Compatibilité : cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01
• Protection : contre les projections et les rayures
• Entretien : nettoyage recommandé avec un chiffon doux
• Durabilité : remplaçable en cas de rayures ou d'usure excessive
• Installation : facile et rapide
• Visibilité : clarté visuelle optimale
Normes :
• EN 166 : BT : protection individuelle de l’œil contre les impacts et les projections
Informations sur la marque :
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
• Protection optimale contre les impacts et les projections
• Matériau haute résistance assurant une durabilité prolongée
• Installation rapide pour minimiser les interruptions de travail
• Visibilité améliorée pour une précision accrue
• Entretien facile permettant une utilisation prolongée
• Conformité aux normes européennes garantissant une sécurité maximale
• Compatibilité avec la cagoule G5-01 pour une intégration parfaite
• Matériau haute résistance assurant une durabilité prolongée
• Installation rapide pour minimiser les interruptions de travail
• Visibilité améliorée pour une précision accrue
• Entretien facile permettant une utilisation prolongée
• Conformité aux normes européennes garantissant une sécurité maximale
• Compatibilité avec la cagoule G5-01 pour une intégration parfaite
Applications
• Meulage : protège contre les particules projetées lors du meulage
• Soudage : préserve la clarté de la vision avant et après le soudage
• Réparation des métaux : réduit les risques de rayures et d’usure prématurée
• Traitement des métaux : protège contre les agressions mécaniques et chimiques
• Soudage : préserve la clarté de la vision avant et après le soudage
• Réparation des métaux : réduit les risques de rayures et d’usure prématurée
• Traitement des métaux : protège contre les agressions mécaniques et chimiques
Informations techniques
Attributs
| Type | monture de visière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,41 € HT
/ sachet
143,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

