Disque abrasif 3M 7000074812
3M Finesse-it 401Q Pastille micro abrasive, grain 15, 35 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000074812
Rubix :0069-0199018
Fabricant :7000074812
EAN :3134375019217
Documents
Détails articles : MICRO-ABRASIF FINESSE-IT 32 MM FINESS-IT UE 500
Réparez les surfaces écaillées et endommagées à l'aide du disque en papier 401Q 3M™ Finesse-it™. Il est possible d'utiliser nos disques en papier pour le ponçage, le polissage et la finition dans toute une gamme d'applications, notamment la préparation à la peinture MRO et la finition à la peinture AOEM. À utiliser sur peinture, apprêt, enduit gélifié, métal et bois.
Nos disques intègrent un minéral en carbure de silicone sur un support de grammage A ou C. Le support léger en papier offre une bonne flexibilité et permet de réduire le risque de gougeage et de bosses.
La conception à structure fermée permet d'assurer un carbure de silicone dense sur 100 % du support pour laisser un motif de rayures fines et douces. Notre adhésif comporte une formule spéciale et est sensible à la pression, ce qui permet de changer facilement de direction et d'améliorer l'efficacité ainsi que la productivité.
Les disques sont prêts à l'usage : il suffit d'appliquer une légère pression manuelle pour qu'il s'appuie sur le plateau du support* et s'ôte de façon nette, laissant une surface non contaminée pour le disque suivant. La présence de plusieurs disques sur un rouleau signifie un remplacement moins fréquemment nécessaire.
Utilisez nos disques humides ou secs. En utilisation à sec, l'ouvrage peut être rapidement inspecté, tandis qu'en utilisation humide, l'eau agit comme un lubrifiant qui réduit la saturation sur l'abrasif et prolonge sa durée de vie. L'eau permet également de réduire la quantité de poussière expulsée dans l'air.
Les résultats de finition dépendent de la combinaison du type de revêtement, du polissage et des outils utilisés.
Nos produits Finesse-it de 3M constituent une gamme d'abrasifs, de composants, de produits à polir et de plateaux de polissage spécialement conçus pour une utilisation sur des peintures au four de refinition et OEM (pour l'élimination des défauts et des rayures, le ponçage des marques de spirales sur diverses surfaces peintes).
Les produ
Nos disques intègrent un minéral en carbure de silicone sur un support de grammage A ou C. Le support léger en papier offre une bonne flexibilité et permet de réduire le risque de gougeage et de bosses.
La conception à structure fermée permet d'assurer un carbure de silicone dense sur 100 % du support pour laisser un motif de rayures fines et douces. Notre adhésif comporte une formule spéciale et est sensible à la pression, ce qui permet de changer facilement de direction et d'améliorer l'efficacité ainsi que la productivité.
Les disques sont prêts à l'usage : il suffit d'appliquer une légère pression manuelle pour qu'il s'appuie sur le plateau du support* et s'ôte de façon nette, laissant une surface non contaminée pour le disque suivant. La présence de plusieurs disques sur un rouleau signifie un remplacement moins fréquemment nécessaire.
Utilisez nos disques humides ou secs. En utilisation à sec, l'ouvrage peut être rapidement inspecté, tandis qu'en utilisation humide, l'eau agit comme un lubrifiant qui réduit la saturation sur l'abrasif et prolonge sa durée de vie. L'eau permet également de réduire la quantité de poussière expulsée dans l'air.
Les résultats de finition dépendent de la combinaison du type de revêtement, du polissage et des outils utilisés.
Nos produits Finesse-it de 3M constituent une gamme d'abrasifs, de composants, de produits à polir et de plateaux de polissage spécialement conçus pour une utilisation sur des peintures au four de refinition et OEM (pour l'élimination des défauts et des rayures, le ponçage des marques de spirales sur diverses surfaces peintes).
Les produ
Le disque en papier 401Q 3M™ Finesse-it™ est doté de disques cannelés conçus pour le polissage, la finition, le ponçage de la laque et de la peinture. Nos disques en papier comportent un support papier léger, avec un minéral en carbure de silicone, pour laisser un motif à rayures fines et douces.
Points forts
Les disques peuvent être utilisés humides ou à sec;Utilisation sur diverses surfaces, de la peinture au métal, en passant par le bois;La présence de plusieurs disques sur un rouleau permet de réduire les commandes de rechange;Le support à adhésif sensible à la pression permet une mise en place et un retrait faciles sur le plateau de maintien;À utiliser avec des ponceuses orbitales spéciales, à disque ou à stator
Applications
À appliquer humide ou à sec pour l'élimination de la peinture, de la laque et de la corrosion;À utiliser avec des ponceuses orbitales spéciales, à disque ou à stator;Réparer les défauts de surface sur les vernis, le bois laqué, les surfaces solides, les enduits gélifiés, les couches de poudre, la peinture industrielle, l'acrylique et le verre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,00 € HT
/ 500 unités
300,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
