Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 280G-26
280G- Mamelon Mâle / Mâle - Fonte malleable galvanisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :280G-26
Rubix :1556-2165650
EAN :3700111722620


Résumé technique
| Matière | fonte malléable, galvanisée à chaud (épaisseur minimale de zinc 70 µm) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Pression maxi de service | 25 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MAMELON M1' CO
Mamelon Male / Male en fonte malleable galvanisée. Composants : fonte malleable grade B350-10 conforme à la norme UNE en 1562. Protection par galvanisation à chaud epaisseur minimum 70µm.
Applications
Applications : services generaux, tous fluides compatibles. Distribution d'eau potable. Batiment. Arrosage - Irrigation, Industrie.
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable, galvanisée à chaud (épaisseur minimale de zinc 70 µm) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Pression maxi de service | 25 bar |
| Profil | raccord mâle/mâle (m/m) |
| Raccordement 2 | 1 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,79 € HT
/ unité
14,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours