Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo FCN-3-PK-3/2
Raccord cannelé
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FCN-3-PK-3/2
Rubix :0326-2575233
Fabricant :31314
EAN :4052568022945

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor slang buitendiameter 3 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACCORD CANNELE EN T FCN-3-PK-3/ /2
Raccord cannelé en T FCN-3-PK-3/2 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=1,3 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température ambiante=0 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor slang buitendiameter 3 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Raccordement 2 | voor slang buitendiameter 4 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,50 € HT
/ 10 unités
156,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours