Presse Facom 271A.60, Serrage: 60 mm | Saillie: 57 mm
271A - Presses faible encombrement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :271A.60
Rubix :0139-5007428
EAN :3148511626214

Documents
Détails articles : PRESSE PETIT DEPORT 60MM 271A.60
Les presses 271.A Facom couvrent une plage de capacité de 40 mm à 250 mm pour répondre aux besoins d'assemblage et de maintient en atelier. La construction en acier forgé et la finition zinguée assurent une durabilité adaptée à un usage intensif.
Caractéristiques :
Les 271.A sont des presses à petit déport, adaptées aux configurations où l'espace de travail est limité. Le corps est fabriqué en acier forgé, ce qui lui confère une résistance mécanique élevée face aux efforts répétés. La finition corps zinguée et vis brunie protège la structure contre la corrosion et limite ainsi les frottements dans le filetage. La gamme comprend sept références, couvrant des capacités de 40 mm à 250 mm, avec des dimensions de corps progressives selon le modèle. Chaque outil bénéficie de la garantie à vie Facom avec échange.
Spécifications :
- Capacité maximale (gamme) : 40 à 250 mm.
- Matériau du corps : acier forgé.
- Finition : zinguée (corps), vis brunie.
- Références : 271A.40, 271A.60, 271A.80, 271A.100, 271A.150, 271A.200 et 271A.250.
- Capacité max (mm) : 40, 60, 80, 100, 150, 200 et 250 mm.
- Largeur : 75, 98, 115, 131, 162, 185 et 202 mm.
- Déport (saillie) : 42, 57, 67, 77, 98, 108 et 118 mm.
- Longueur du corps : 100, 130, 167, 192, 262, 320 et 380 mm.
- Mors fixe côté sabot et mors sur rotule côté vis.
- Garantie à vie Facom.
Caractéristiques :
Les 271.A sont des presses à petit déport, adaptées aux configurations où l'espace de travail est limité. Le corps est fabriqué en acier forgé, ce qui lui confère une résistance mécanique élevée face aux efforts répétés. La finition corps zinguée et vis brunie protège la structure contre la corrosion et limite ainsi les frottements dans le filetage. La gamme comprend sept références, couvrant des capacités de 40 mm à 250 mm, avec des dimensions de corps progressives selon le modèle. Chaque outil bénéficie de la garantie à vie Facom avec échange.
Spécifications :
- Capacité maximale (gamme) : 40 à 250 mm.
- Matériau du corps : acier forgé.
- Finition : zinguée (corps), vis brunie.
- Références : 271A.40, 271A.60, 271A.80, 271A.100, 271A.150, 271A.200 et 271A.250.
- Capacité max (mm) : 40, 60, 80, 100, 150, 200 et 250 mm.
- Largeur : 75, 98, 115, 131, 162, 185 et 202 mm.
- Déport (saillie) : 42, 57, 67, 77, 98, 108 et 118 mm.
- Longueur du corps : 100, 130, 167, 192, 262, 320 et 380 mm.
- Mors fixe côté sabot et mors sur rotule côté vis.
- Garantie à vie Facom.
Points forts
- La construction en acier forgé garantit une tenue en charge durable, même en utilisation répétée sous contrainte.
- Le faible déport de chaque modèle autorise le serrage sans déborder inutilement sur le côté.
- La finition zinguée protège l'outil contre l'oxydation dans les environnements humides ou exposés.
- La garantie à vie avec échange réduit le coût total de possession sur la durée.
- Le faible déport de chaque modèle autorise le serrage sans déborder inutilement sur le côté.
- La finition zinguée protège l'outil contre l'oxydation dans les environnements humides ou exposés.
- La garantie à vie avec échange réduit le coût total de possession sur la durée.
Applications
S'utilisent principalement en atelier mécanique, pour les opérations d'emboîtage, d'extraction de pièces ou de montage sous pression. Le faible encombrement les rend particulièrement adaptées aux interventions sur des sous-ensembles compacts ou en position encastrée.
Trouvent aussi leur place dans la maintenance industrielle, la mécanique automobile et poids lourds, la chaudronnerie, ainsi que dans les postes d'assemblage de précision en production.
Trouvent aussi leur place dans la maintenance industrielle, la mécanique automobile et poids lourds, la chaudronnerie, ainsi que dans les postes d'assemblage de précision en production.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 60 mm |
|---|---|
| Saillie | 57 mm |
| Poids | 0,51 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,27 € HT
/ unité
75,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
