SET de tarauds manuels standard Facom 227.S12X175T2

227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.S12X175T2
Rubix :0139-5043692
EAN :3148511532669
TARAUD CO M12X175 EB-FIN - JEU 2 227.S12X175T2

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD CO M12X175 EB-FIN - JEU 2 227.S12X175T2


227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Points forts

La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale89 mm
Carré d'entraînement7,1 mm
Matière du corpsvariantes de cobalt
Diamètre de filetage12 mm
78,51 € HT
/ jeu
94,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h