SET de tarauds manuels standard Facom 227.3X50T2
227 - Tarauds standards
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :227.3X50T2
Rubix :0139-5005743
EAN :3148511536001

Documents
Détails articles : TARAUD M3X50 EB-FIN - JEU 2 227.3X50T2
227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 48 mm |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,42 € HT
/ jeu
30,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h