SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885095

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :885095
Rubix :G600-0670576
EAN :3660338384004
TARAUDS A MAIN HSS M7X1,0 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M7X1,0 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M7 x 1,0 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale66 mm
Diamètre de perçage6 mm
Diamètre queue7,1 mm
Carré d'entraînement5,6 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage7 mm
Profondeur du filetage19 mm
35,54 € HT
/ jeu
42,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h